Jacheta Soft Shell pentru copii ACCELERATE SAFE, copii, Galben/negru hi-vis, Mărime 140

Cod articol: 19902-291-1709 140
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
Cod articol 19902-291-1709 140
EAN / GTIN 5711074885527
Număr producător 19902-291-1709 140
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Cu un fermoar și o bandă de protecție împotriva intemperiei în interior, care ține vântul afară
  • Buzunare cu fermoar frontal pentru depozitare sigură
  • Banda elastică de pe încheieturi și marginea inferioară
  • a îmbunătățit vizibilitatea pentru mediu cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • În două culori
  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Bandă elastică pe încheieturi
  • Bandă de cauciuc în marginea de jos pe laturi
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 320 g / m²
  • înveliș moale cu 3 straturi. Se poate micșora până la 1%.
  • Circumferinta pieptului: 68 cm / 26,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală