Adaptor de umplere cu ulei de motor

Cod articol.: 198-18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 198-18
EAN / GTIN 4000896219179
Număr producător 198-18
L-Număr L60140 4454
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Adaptor de umplere cu pentru pâlniile de umplere cu ulei de motor 198-9, utilizabil la motoarele MERCEDES-BENZ
    OM 607: tip: 415 Citan, 176 clasa A, 246 clasa B, 117 CLA, X156 GLA ∙ motor RENAULT K9K
  • Made in Germany
  • Montaj simplu la motorul autovehiculului
  • Asigură umplerea lentă, controlată, cu ulei de motor, necesară la unele motoare – economie de timp: în timpul scurgerii uleiului pot fi executate alte lucrări
  • Adaptoare interschimbabile din aluminiu pentru multe modele foarte răspândite de autovehicule
  • Utilizare flexibilă, prin sistemul de introducere
  • Cu piesa de legătură unghiulară 198-12, opțională, și pentru orificii de alimentare cu ulei greu accesibile