Adaptor de umplere cu ulei de motor

Cod articol.: 198-16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 198-16
EAN / GTIN 4000896206803
Număr producător 198-16
L-Număr L60140 4452
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Adaptor de umplere cu ulei pentru pâlniile de umplere cu ulei de motor 198-9, utilizabil la motoarele MERCEDES-BENZ
    M270: clasa A tip 176 ∙ clasa B tip 246
    M271: clasa C tip 203, 209, 204 ∙ clasa E tip 211, 212, 207 ∙ SLK tip 171, 172 ∙ Sprinter tip 906
  • Made in Germany
  • Montaj simplu la motorul autovehiculului
  • Asigură umplerea lentă, controlată, cu ulei de motor, necesară la unele motoare – economie de timp: în timpul scurgerii uleiului pot fi executate alte lucrări
  • Adaptoare interschimbabile din aluminiu pentru multe modele foarte răspândite de autovehicule
  • Utilizare flexibilă, prin sistemul de introducere
  • Cu piesa de legătură unghiulară 198-12, opțională, și pentru orificii de alimentare cu ulei greu accesibile