Cap de găurire și frezare radială, colier 250 430E (ER25 Ø2-16) Articolul succesor: (MNR) 228361, 60.2525DE332IM

Cod articol: 196783
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
Cod articol 196783
EAN / GTIN 4069739336602
Număr producător 60.2525DE332IM
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI25, suport radial dublu, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.2525DE332IM
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 68
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 25 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 111 mm
  • Lungimea funcției (WF): 75 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER25
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: DIN 5480