Salopetă cu buzunare la genunchi ACCELERATE SAFE, Unisex, Galben/albastru închis, Mărime 5XL

Cod articol: 19519-236-17010 5XL
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
Cod articol 19519-236-17010 5XL
EAN / GTIN 5711074843701
Număr producător 19519-236-17010 5XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Calitate ușoară și puternică a materialului cu ripstop. Ripstop este o țesătură deosebit de rezistentă la rupere, care asigură faptul că țesătura durează mult timp
  • Produsul este o combinație de țesături puternice și țesături elastice. Materialul elastic este locul în care este necesară o libertate suplimentară de mișcare
  • Închidere cu fermoar dublu, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presare
  • Acces la pantaloni de mai jos, pe ambele părți
  • Picioare de pantalon tăiate ergonomic, în formă în funcție de mișcările naturale ale corpului
  • Buzunarele pentru genunchi din material durabil CORDURA® sunt reglabile, astfel încât protecția genunchiului să fie întotdeauna plasată optim
  • Certificat pentru utilizare cu masca de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • Fluorescente și cu reflexii oblice
  • Părți ale produsului sunt fabricate din țesătură elastică
  • Combinație de calitate ușoară a materialului 236 și calitate SUPERIOARĂ a materialului ELASTIC 511
  • Guler înalt
  • Închidere cu fermoar dublu, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presare
  • Inel D.
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Bandă elastică pe încheieturi
  • Cusături duble cusute pe picioare și pe crotch
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate, întărite
  • Plasă interioară pe ambele părți
  • Bucla de ciocan ascunsă pe partea dreaptă
  • Sac de reguli, întărit
  • Buzunare cu clapă în partea din față a coapsei
  • Buzunare pentru genunchi din CORDURA® (500 D), cu înălțime reglabilă
  • Ajustare simplă, individuală a înălțimii buzunarului genunchiului
  • Buzunar pentru coapse cu buzunar pentru telefonul mobil, clapa si capse de presa ascunse
  • Spate elastic
  • Cu efecte de imprimare
  • Lungimea pasului poate fi extinsă cu 3 cm prin separarea cusăturii roșii din interiorul manșelor piciorului
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 70% poliester/30% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 215 g / m²
  • Twill/Ripstop. Se poate micșora până la 2%. Produsul are o certificare conform căreia își păstrează proprietățile la 50 de spălări de uz casnic sau ≥ 25 de spălări industriale.
  • Circumferinta pieptului: 140 cm / 55 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN ISO 20471 Clasa 3
  • Hi-vis Group A..
  • ProWash®

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală