Cârlige de conectare fără dispozitiv de siguranță la ridicare

Cod articol: 19470
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Identificare și clasificare

Cod articol 19470
EAN / GTIN 4031405194700
Număr producător 019470
L-Număr L90110 1239
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru scări glisante și multifuncționale din aluminiu
  • Incl. Materialul de fixare

Caracteristică:

  • Lăţime: 80 mm
  • Lungime: 100 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Tipul produsului: Stânga, fără protecție la ridicare