Clemă pentru șurub articulat, oțel inoxidabil 1.4301 (W4), 104 - 112 mm, 24 mm

Cod articol.: 194343
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 194343
EAN / GTIN 4047322698504
Număr producător 194343
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru șurub articulat, oțel inoxidabil 1.4301 (W4), interval de strângere 104 - 112 mm, lățime bandă 24 mm, cuplu de strângere recomandat 18, 0 Nm. Special adecvat pentru furtunurile noastre industriale pentru apă, cauciuc, aspirație și presiune.

Caracteristică:

  • Bolţ: Oțel inoxidabil 1.4301 (W4)
  • Carcasă: Oțel inoxidabil 1.4301 (W4)
  • Şurub: Oțel inoxidabil 1.4301 (W4)
  • bandă de oțel: Oțel inoxidabil 1.4301 (W4)
  • Lăţimea benzii: 24,0 mm
  • Interval de prindere max.: 112,0 mm
  • Interval de prindere min.: 104,0 mm
  • recomandat Momentul de strângere: 18 Nm