Descriere:
Furtun din polietilenă (LD-PE), temperatură: -40 °C până la 60 °C, diametru interior furtun 16x2 mm, PN la 23 °C max. 7 bar, natural (lăptos), rolă de 25 bucăți cu furtun calibrat, ieftin, pentru utilizare în tehnica de îmbinare cu șuruburi. Caracterul moale și flexibil, combinat cu o rezistență relativ ridicată și o bună rezistență la fisurare sub tensiune, constituie premisa pentru utilizarea în următoarele domenii:
- Conducte pneumatice flexibile în domeniul de presiune inferioară, atunci când nu sunt impuse cerințe prea ridicate privind rezistența la grăsimi, uleiuri sau alți hidrocarburi.
- Conducte de comandă pentru aer comprimat
- Conducte de subpresiune (adaptate pentru vid până la 10x8 mm)
- Conducte de alimentare de toate tipurile
Caracteristică:
- Culoarea: Natur
- Grosimea pereţilor: 2 mm
- Lungimea rolei: 25 m
- Ø furtun exterior: 16 mm
- Diametru interior furtun: 12 mm
- Interval de temperatură max.: 60 °C
- Interval de temperatură min.: -40 °C
- max. Presiune de funcționare la 23 °C: 7 bar