Drop-in cârlig complet 98x25 mm frânghie trage scara trage 2 părți

Cod articol.: 19426
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Identificare și clasificare

Cod articol 19426
EAN / GTIN 4031405194267
Număr producător 019426
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru scări de cablu din 2 piese din aluminiu

Caracteristică:

  • Lăţime: 105 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 98 mm
  • Lungime: 390 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă