Furtun din polietilenă, diametru furtun 4x1 mm, negru, rolă de 25 m

Cod articol: 194226
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 194226
EAN / GTIN 4047322687348
Număr producător 194226
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun din polietilenă (LD-PE), temperatură: -40 °C până la 60 °C, diametru interior furtun 4x1 mm, PN la 23 °C max. 18 bar, negru, rolă de 25 bucăți cu Furtun calibrat, ieftin, pentru utilizare în tehnica de înșurubare. Caracterul moale și flexibil, combinat cu o rezistență relativ ridicată și o bună rezistență la fisurare sub tensiune, constituie premisa pentru utilizarea în următoarele domenii:
- Conducte pneumatice flexibile în domeniul de presiune inferioară, atunci când nu sunt impuse cerințe prea ridicate privind rezistența la grăsimi, uleiuri sau alți hidrocarburi.
- Conducte de comandă pentru aer comprimat
- Conducte de subpresiune (adaptate pentru vid până la 10x8 mm)
- Conducte de alimentare de toate tipurile

Caracteristică:

  • Culoarea: negru
  • Grosimea pereţilor: 1 mm
  • Lungimea rolei: 25 m
  • Ø furtun exterior: 4 mm
  • Diametru interior furtun: 2 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -40 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 18 bar