Descriere:
Furtun din poliamidă (PA 12 HIPHL), temperatură: -40 °C până la 130 °C, diametru interior furtun 8x1, PN la 23 °C max. 21 bar, albastru, rolă de 25 cu PA 12 are o absorbție redusă a apei și, prin urmare, o bună stabilitate dimensională în condiții de umiditate ambientală variabilă. Este rezistent la grăsimi, uleiuri, combustibili, lichide hidraulice, precum și la alcalii și soluții saline. PA 12 HIPHL este modificat pentru rezistență la impact. Rezistența la radiații UV este suficientă numai cu colorarea neagră! Potrivit pentru utilizarea cu conectori, deoarece este calibrat exterior. Adecvat pentru vid până la 12x9 mm. Domenii principale de aplicare: - Conducte de aer comprimat (domeniul de joasă presiune) în industrie și artizanat - Conducte hidraulice (mini-hidraulică) în tehnica de măsurare și reglare - și conducte exterioare pentru substanțe lichide și pulverulente - Sisteme de frânare cu aer comprimat în autovehicule și remorci (DIN 73378:1996-02 și DIN 74324-1:1996-02) - Sisteme de alimentare cu energie și lubrifianți - Conducte de vid
Caracteristică:
- Culoarea: albastru
- Grosimea pereţilor: 1 mm
- Lungimea rolei: 25 m
- Ø furtun exterior: 8 mm
- Diametru interior furtun: 6 mm
- Interval de temperatură max.: 130 °C
- Interval de temperatură min.: -40 °C
- max. Presiune de funcționare la 23 °C: 21 bar