Furtun din poliamidă, diametru furtun 4, 3x0, 65, albastru, rolă de 25 m

Cod articol: 194150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 194150
EAN / GTIN 4047322686587
Număr producător 194150
L-Număr L00970 139186
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun din poliamidă (PA 12 HIPHL), temperatură: -40 °C până la 130 °C, diametru interior furtun 4, 3x0, 65, PN la 23 °C max. 28 bar, albastru, rolă de 25 cu PA 12 are o absorbție redusă a apei și, prin urmare, o bună stabilitate dimensională în condiții de umiditate ambientală variabilă. Este rezistent la grăsimi, uleiuri, combustibili, lichide hidraulice, precum și la alcalii și soluții saline. PA 12 HIPHL este modificat pentru rezistență la impact. Rezistența la radiații UV este suficientă numai cu colorarea neagră! Potrivit pentru utilizarea cu conectori, deoarece este calibrat exterior. Adecvat pentru vid până la 12x9 mm. Domenii principale de aplicare: - Conducte de aer comprimat (domeniul de joasă presiune) în industrie și artizanat - Conducte hidraulice (mini-hidraulică) în tehnica de măsurare și reglare - și conducte exterioare pentru substanțe lichide și pulverulente - Sisteme de frânare cu aer comprimat în autovehicule și remorci (DIN 73378:1996-02 și DIN 74324-1:1996-02) - Sisteme de alimentare cu energie și lubrifianți - Conducte de vid

Caracteristică:

  • Culoarea: albastru
  • Grosimea pereţilor: 0,65 mm
  • Lungimea rolei: 25 m
  • Ø furtun exterior: 4,3 mm
  • Diametru interior furtun: 3 mm
  • Interval de temperatură max.: 130 °C
  • Interval de temperatură min.: -40 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 28 bar