Racord unghiular, 90°, interior/interior, G 2, presiune 16 bar, alamă nefinisată

Cod articol: 194107
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 194107
EAN / GTIN 4047322681896
Număr producător 194107
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Piesă unghiulară, 90°, interior/interior, G 2, presiune de serviciu max. 16 bar, temperatură de serviciu max. 120 °C, alamă nefinisată.

Caracteristică:

  • L1: 58,5 mm
  • Filet: G 2
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 120 °C