{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 10 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | HSS PM | |
| Standard | DIN 844 | |
| Profil de frezare | HR | |
| Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 30 grad | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
| Răcire interioară | da | |
| Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
| Lungimea totală L | 72 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 10 mm | |
| Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 1100 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 192910 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197108753 | |
| Număr producător | 192910 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |