Atașament ″Curățător de sticlă″ pentru scara multifuncțională și scara cu trepte

Cod articol: 19289
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Identificare și clasificare

Cod articol 19289
EAN / GTIN 4031405192898
Număr producător 019289
L-Număr L90240 36
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Accesoriu din aluminiu care permite utilizarea scărilor cu trepte multifuncționale și a scărilor cu trepte ca scări de curățare a geamurilor
  • Fixați cu ajutorul unui dispozitiv atașabil plug-in cu un dispozitiv de blocare
  • Cu role și cauciuc
  • Opritoare reglabile lateral, potrivite pentru scări de trepte multifuncționale și scări glisante

Caracteristică:

  • Înălţime: 160 mm
  • Lungime: 1013 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Lățime exterioară superioară: 145 mm
  • Lățime exterioară inferioară: 284 mm