Jacheta Soft Shell ACCELERATE SAFE, Domnilor, Portocaliu vizibil/antracit închis, Mărime 2XL

Cod articol: 19202-291-1418 2XL
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
Cod articol 19202-291-1418 2XL
EAN / GTIN 5711074875184
Număr producător 19202-291-1418 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Închidere cu fermoar impermeabil și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunare frontale cu fermoare impermeabile
  • Elastic reglabil la tiv
  • Vizibilitate ridicată pentru cei din jur datorită elementelor reflectorizante.

Caracteristică:

  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Guler înalt
  • În două culori
  • Închidere cu fermoar impermeabil și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Buzunare frontale cu fermoare impermeabile
  • Buzunare interioare
  • Fixare scai pe încheieturi
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Suportul cărții de identitate este detașabil
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 320 g / m²
  • înveliș moale cu 3 straturi. Se poate micșora până la 1%.
  • Circumferinta pieptului: 116 cm / 45,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală