Coloană verticală digitală, coloană dublă, 0-40"/1000mm, conector palpator, Inch/Metric

Cod articol: 192-673-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Coloană verticală şi sistem de marcare

Identificare și clasificare

Cod articol 192-673-10
EAN / GTIN 4946368583457
Număr producător 192-673-10
L-Număr L40010 9899
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Această coloană verticală de mare precizie oferă următoarele avantaje: structura cu două coloane asigură o precizie de măsurare ridicată. Ac de trasat cu vârf de carbură .O înălțime mare a caracterelor de 11 mm oferă o bună lizibilitate.

Caracteristică:

  • +/- Comutare: Da
  • ABS/INC (INC ZERO): Da
  • Alarmă de tensiune joasă: Da
  • Afişare: LCD, înălțimea cifrelor: 11 mm
  • Durabilitatea bateriei: aprox. 3500 ore
  • DATA (ieșire cu cablu) / , HOLD (valoare afișată): Da
  • Digital/analogic: Digital
  • Alimentare cu energie: 1x baterie SR-44
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,0025”/+/-0,06 mm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-0,06 mm/0,0025”
  • Mărime / Dimensiune: 1,49 X 0,3 X 0,48 M
  • Max. Viteza de reacție: 500 mm/s
  • Domeniu de măsurare: 0 - 40
  • Comutabil metric/inch: Da
  • Model: HDM-40”AX
  • ON/OFF: Da
  • Presetare (2 valori): Da
  • buton de semnalizare: Da
  • Buton de semnalizare Compensare vârf: Da
  • Increment: 0,0005/0,0002” sau 0,01/0,005 mm
  • Inch/Metric: Inch/Metric