Jacheta Hard Shell pentru copii ACCELERATE, copii, Albastru azuriu/Albastru închis, Mărime 104

Cod articol: 18901-249-91010 104
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 18901-249-91010 104
EAN / GTIN 5711074719440
Număr producător 18901-249-91010 104
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Vânt și impermeabil
  • Hotă detașabilă cu căptușeală
  • Cu un fermoar și o bandă de protecție împotriva intemperiei în interior, care ține vântul afară
  • Manșetele striate de pe încheieturi se închid bine și mențin frigul de afară
  • o vizibilitate îmbunătățită față de mediu cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Lumină la metru
  • Vânt și impermeabil
  • Cusăturile sunt lipite
  • Glugă detașabilă, căptușită cu inserție elastică
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Manșete striate (acoperite sub banda de protecție împotriva intemperiilor) pe încheieturi
  • Cu presiune și reflexe
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 185 g / m²
  • Ripstop.
  • Circumferinta pieptului: 54 cm / 21 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală