Cheie dinamometrică 1/4″ 50-406 cNm verde

Cod articol: 1870505
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4
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
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 1870505
EAN / GTIN 0701698906697
Număr producător 1870505
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Aplicație:
  • Serrare controlată a șuruburilor în intervalul 50 - 400 cN-m
  • Asamblare în serie cu strângere cu valoare constantă
  • Industria electronică, mecanică de precizie și producție industrială
  • Design:
  • Cuplul de șurubelniță cu cuplu fix - fără scară
  • Cu priză hexagonală de 1/4″ pentru acționarea biților de 1/4″ conform DIN 3126 - C 6.3
  • Cu adaptor, de asemenea, potrivit pentru prize de 1/4″ conform DIN 3124
  • Precizia de declanșare: Toleranță de +/- 6 % față de valoarea setată
  • Design în conformitate cu DIN EN ISO 6789 Tip II Clasa F
  • Ambreiaj cu bile de recirculare de precizie pentru strângerea controlată la dreapta și la stânga, Versiuni speciale disponibile
  • Mecanismul de precizie alunecă prin alunecări vizibile în mod clar atunci când valoarea setată este atinsă
  • Reinițializare automată la poziția de pornire
  • Construcție ușoară datorită mânerelor din aluminiu anodizat
  • Setarea fixă poate fi făcută în fabrică sau de către utilizator pe un echipament de testare adecvat
  • Dacă se dorește o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
  • Mânere disponibile în albastru, roșu, verde sau auriu anodizat
  • Amplasament de livrare:
  • Cleșă de torsiune
  • Piesa de acționare a adaptorului de 1/4″ (nr. 757-20)
  • Modelul nr. TLS 1360 FH cu mâner transversal suplimentar pentru o muncă mai ușoară
  • Certificat de testare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Livrare în cutie de carton robustă
.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3 mm
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: Suport de biți
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
  • Interval de cuplu (min./max.) [cNm]: 50 cNm-406 cNm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Asamblare în serie
    • Întreținere și reparații
  • Lungime totală [mm]: 127 mm
  • Precizie: +/- 6 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: nu
  • Setare fixă: da
  • Mâner în cruce disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industria electronică
    • Industria
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Servicii