Clește combinat izolat 1000V 205 mm

Cod articol: 187.20AVSE
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 187.20AVSE
EAN / GTIN 3148517048508
Număr producător 187.20AVSE
L-Număr L60130 6446
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță
  • Călire pentru rezistență generală
  • Datorită unui al doilea tratament termic, tăișurile au o duritate de peste 60 HRc
  • Cap șlefuit.

Caracteristică:

  • E [mm]: 40
  • L x L x H [mm]: 205 x 70 x 40
  • L [mm]: 205
  • L1 [mm]: 70
  • 140 kg/mm² [Ø mm]: 2.0
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 2.0
  • Cu - Ø max. [mm²]: 4.0
  • [g]: 410