Vesta termică UNIQUE, Unisex, Albastru-cenușiu/Albastru-negru, Mărimea M

Cod articol: 18665-318-11010 M
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
Cod articol 18665-318-11010 M
EAN / GTIN 5711074721016
Număr producător 18665-318-11010 M
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Izolaţia CLIMASCOT® unică încălzeşte efectiv, este uşoară, moale şi poate fi strânsă într-un volum mic.
  • Hidrofobă
  • Materialul elastic de pe părțile laterale oferă o gamă crescută de mișcări
  • Manșetele elastice se închid bine și asigură menținerea căldurii pe corp o vizibilitate îmbunătățită față de mediu cu
  • ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Hidrofobă
  • Cu izolație ușoară CLIMASCOT®
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Inel D.
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Întindeți materialul pe părțile laterale și pe piept
  • Manșete elastice
  • Bandă de cauciuc în marginea inferioară
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 240 g / m²
  • Material matlasat de metru.
  • Circumferinta pieptului: 100 cm / 39,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală