Jacheta Hard Shell UNIQUE, Unisex, Negru, Mărimea M

Cod articol: 18601-411-09 M
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
Cod articol 18601-411-09 M
EAN / GTIN 5711074721283
Număr producător 18601-411-09 M
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Materialul elastic este elastic în toate direcțiile și oferă o libertate de mișcare de neegalat unde nimic nu se strânge sau se deranjează
  • Materialul elastic multifuncțional combină greutatea redusă cu durabilitatea foarte ridicată și este, de asemenea, impermeabil
  • Permite pielii să respire, este rezistentă la vânt şi impermeabilă la apă cu cusături lipite.
  • Glugă detașabilă, căptușită, cu corzi elastice reglabile
  • , a îmbunătățit vizibilitatea în mediul înconjurător cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Material elastic suprem cu greutate redusă și durabilitate ridicată
  • Respirabil, vânt și impermeabil
  • Cusăturile sunt lipite
  • Închidere cu fermoar impermeabil și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Gluga este detașabilă, căptușită și echipată cu cabluri elastice reglabile
  • Buzunare la piept cu fermoar
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Spatele este extins
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Manșete striate (acoperite sub banda de protecție împotriva intemperiilor) pe încheieturi
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 87% poliamidă/13% elastan
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 200 g / m²
  • ÎNTINDERE MAXIMĂ. Twill.
  • Circumferinta pieptului: 100 cm / 39,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/3

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală