Salopete cu buzunare la genunchi ACCELERATE, Domnilor, Antracit închis, Mărime 76C50

Cod articol: 18569-442-18 76C50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 18569-442-18 76C50
EAN / GTIN 5711074695164
Număr producător 18569-442-18 76C50
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Numeroase inserții din material elastic care oferă o gamă unică de mișcări
  • Picioare de pantalon tăiate ergonomic, în formă în funcție de mișcările naturale ale corpului
  • Buzunarele pentru genunchi din material durabil CORDURA® sunt reglabile, astfel încât protecția genunchiului să fie întotdeauna plasată optim
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale
  • Disponibil în trei lungimi diferite ale pasului ca standard, pentru cea mai bună potrivire și cele mai bune detalii
  • Certificat pentru utilizare cu masca de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • Părți ale produsului sunt fabricate din țesătură elastică
  • Combinație de calitate ușoară a materialului 442 și calitate SUPERIOARĂ a materialului ELASTIC 511
  • Cusături duble cusute pe picioare și pe crotch
  • Buzunarele sunt integrate în design
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Curele de umar din tesatura, reglabile si cu catarame scurte, elastice si din plastic
  • Buzunar cu bib cu buzunar pentru telefonul mobil și clapă cu buton ascuns
  • Banda de talie este reglabilă
  • Bucle de curea
  • ZIP Fly
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate
  • Buzunar pentru coapse cu buzunar pentru telefonul mobil, clapă și buton ascuns și suport integrat pentru cartea de identitate
  • Suportul cărții de identitate este detașabil
  • Geantă pliabilă din țesătură CORDURA® cu buzunare suplimentare
  • Buzunare pentru genunchi din CORDURA® (1000 D)
  • Ajustare simplă, individuală a înălțimii buzunarului genunchiului
  • Cu presiune și reflexe
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Twill.
  • Lungime pas: 76 cm / 30 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 76 cm / 30 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături