Salopete cu buzunare la genunchi ACCELERATE, Domnilor, Negru, Mărime 90C60

Cod articol: 18569-442-09 90C60
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
Cod articol 18569-442-09 90C60
EAN / GTIN 5711074695713
Număr producător 18569-442-09 90C60
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Numeroase inserții din material elastic care oferă o gamă unică de mișcări
  • Picioare de pantalon tăiate ergonomic, în formă în funcție de mișcările naturale ale corpului
  • Buzunarele pentru genunchi din material durabil CORDURA® sunt reglabile, astfel încât protecția genunchiului să fie întotdeauna plasată optim
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale
  • Disponibil în trei lungimi diferite ale pasului ca standard, pentru cea mai bună potrivire și cele mai bune detalii
  • Certificat pentru utilizare cu masca de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • Părți ale produsului sunt fabricate din țesătură elastică
  • Combinație de calitate ușoară a materialului 442 și calitate SUPERIOARĂ a materialului ELASTIC 511
  • Cusături duble cusute pe picioare și pe crotch
  • Buzunarele sunt integrate în design
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Curele de umar din tesatura, reglabile si cu catarame scurte, elastice si din plastic
  • Buzunar cu bib cu buzunar pentru telefonul mobil și clapă cu buton ascuns
  • Banda de talie este reglabilă
  • Bucle de curea
  • ZIP Fly
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate
  • Buzunar pentru coapse cu buzunar pentru telefonul mobil, clapă și buton ascuns și suport integrat pentru cartea de identitate
  • Suportul cărții de identitate este detașabil
  • Geantă pliabilă din țesătură CORDURA® cu buzunare suplimentare
  • Buzunare pentru genunchi din CORDURA® (1000 D)
  • Ajustare simplă, individuală a înălțimii buzunarului genunchiului
  • Cu presiune și reflexe
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Twill.
  • Lungime pas: 90 cm / 35 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 90 cm / 35 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală