Salopete cu buzunare la genunchi ACCELERATE, Domnilor, Negru-albastru, Mărime 82C72

Cod articol: 18569-442-010 82C72
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
Cod articol 18569-442-010 82C72
EAN / GTIN 5715411034098
Număr producător 18569-442-010 82C72
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Părți ale produsului sunt confecționate din material elastic.
  • Combinație între calitatea ușoară a materialului 442 și calitatea materialului ULTIMATE STRETCH 511
  • Cusături duble la picioare și în zona dintre picioare
  • Buzunarele sunt integrate în design
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Bretele din material textil, reglabile, cu elastic scurt și rezistent și catarame din plastic
  • Buzunar cu buzunar pentru telefon mobil și clapetă cu nasture ascuns
  • Curea reglabilă
  • Bucle pentru curea
  • Fermoar cu fermoar
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate
  • Buzunar lateral cu compartiment pentru telefon mobil, clapetă și nasture ascuns și suport integrat pentru carduri de identitate
  • Suportul pentru carduri de identitate este detașabil
  • Geantă pentru ruletă din țesătură CORDURA® cu buzunare suplimentare
  • Buzunare la genunchi din CORDURA® extrem de rezistentă (1000 D)
  • Reglare simplă și individuală a înălțimii buzunarelor genunchiului
  • Cu presiune și reflexe
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție pentru genunchi: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu genunchiere de tip SHORT sau LONG conform EN 14404
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Caracteristică:

  • Material: 65% poliester/35% bumbac
  • Informații privind siguranța: Standard
  • Grup ţintă: Domnilor
  • Certificări: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Utilizarea produsului: Îmbrăcăminte de lucru
  • Setări produs: Zone elastice, CORDURA®