Cap de găurire și frezare axială, EWS - Varia V5 articol ulterior: (MNR) 223576, 40.50V5KR5480

Cod articol: 185511
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
Cod articol 185511
EAN / GTIN 4069739300290
Număr producător 40.50V5KR5480
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI50, montare axială, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.50V5KR5480
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 96
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 105,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 105,5 mm
  • Mărime coadă: VDI50
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia V5
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: DIN 5480