Jachetă, Inserții elastice Jacheta de lucru, Domnilor, Negru-albastru, Mărime 2XL

Cod articol: 18509-442-010 2XL
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
Cod articol 18509-442-010 2XL
EAN / GTIN 5711074653607
Număr producător 18509-442-010 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Numeroase inserții din material elastic care oferă o gamă unică de mișcări
  • Cu un fermoar și o bandă de protecție împotriva intemperiei în interior, care ține vântul afară
  • Vizibilitate îmbunătățită pentru mediu cu ajutorul efectelor reflexe
  • produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • Părți ale produsului sunt fabricate din țesătură elastică
  • Combinație de calitate ușoară a materialului 442 și calitate SUPERIOARĂ a materialului ELASTIC 511
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Suportul cărții de identitate este detașabil
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Reglarea butonului de pe încheieturi și marginea inferioară
  • Cu presiune și reflexe
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Twill.
  • Circumferinta pieptului: 116 cm / 45,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală