Cuțit MARTOR SECUNORM 185 18500410 , 1 în cutie simplă

Cod articol: 18500410.02
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 18500410.02
EAN / GTIN 4002632802164
Număr producător 18500410.02
L-Număr L60170 885
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

O mulțime de cuţit pentru atât de puțin spațiu.
Atunci când deschideți cutii de carton și paleți, eficiența este importantă. Acesta este exact lucrul pentru care este proiectat SECUNORM 185 rapid și robust. În plus, micul cuţite de siguranţă surprinde cu caracteristici care sunt destul de rare în această ligă. Gândiți-vă doar la mâner din oțel inoxidabil, glisorul cu suprafață mare sau schimbarea confortabilă a lamei. Un alt avantaj este retractarea lamei-ul automat și alegerea între lame din oțel și ceramică.
  • Material de bază:
    Oţel inoxidabil
  • Robust și la îndemână
    mâner al SECUNORM 185 este fabricat din oțel inoxidabil, conceput pentru frecvențe înalte de tăiere și o durată lungă de viață. Când vine vorba de ergonomie, dimensiunea utilă și greutatea redusă vă ajută să lucrați.

  • Glisorul cu două fețe este potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci. Datorită suprafeței mari de contact, o puteți utiliza perfect și cu mănuși. Canelurile de pe lamă măresc rezistența la alunecare.
  • Fixați schimbarea lamei
    pur și simplu apăsați și țineți apăsat butonul de schimbare și trageți glisorul în față - lama fixată de un magnet este pregătită. Inserția din plastic și mâner rămân întotdeauna împreună, astfel încât nimic nu se pierde aici.

  • SECUNORM 185 este echipat cu un inel mic pentru a trage o curea. Acest lucru vă permite să atașați în siguranță sculă de tăiat-ul și să îl aveți întotdeauna la îndemână de îndată ce următorul ambalaj este deschis.
  • Lama dvs. Are două lame cu un total de patru muchii ascuțite pe care le puteți utiliza una după alta 4
    . Acest lucru are sens economic și ecologic. În plus, tăiați întotdeauna cu marginea proaspătă ca nouă.
  • Materiale principale de tăiere:
    Carton: Până la 2 straturi
    de înfășurare, întindere, strangere din plastic cu folie contractabilă

  • Aplicație de tăiere:
    Deschideți folia bandă adezivă Cut sau folii întinse tăiați carton deschis

    /acoperit
    în partea de sus.

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 2 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
  • Tehnologia de siguranță II: Retragere automată a lamei
  • Blocare transport: Nu
  • Declanșator: Degetele mari
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 9 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, film de contracție, bandă adezivă, Legare din plastic, straturi de film și hârtie, fire, cordon, textile
  • Aplicație de tăiere: Deschideți bandă adezivă, tăiați folii de înfășurare sau întindere, tăiați carton deschis/acoperit pe laturi, tăiați carton deschis în partea de sus.
  • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Oţel inoxidabil
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 92,66
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 13, 3 mm
  • Lamă opțională: 192,66, 1792,25, 60092,66, 92043,66, 192043,66
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă dreptunghiulară
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 4 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA