3C-Șurubelniță dreaptă cu capac de lovire 5,5 mm

Cod articol: 1845225
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 1845225
EAN / GTIN 4010886857205
Număr producător 1845225
L-Număr L60160 1986
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Design conform DIN ISO 2380-2, muchie de tăiere conform DIN ISO 2380-1 Forma A
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu capac de lovire
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de potrivire a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Cu hexagon de acționare suplimentar pe lama hexagonală
Lama din oțel molibden-vanadiu, tratată termic

Caracteristică:

  • Hexagonal de acționare [metric]: 8,0 mm
  • Forma lamei: Hexagonal
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Înălțime totală [mm]: 31 mm
  • Lungime totală [mm]: 210 mm
  • Designul mânerului [inch]: 3K
  • Lungimea lamei: 100 mm
  • Material: Oțel cu molibden și vanadiu
  • Lățimea lamei [mm]: 5,5 mm
  • Grosimea tăișului de tăiere: 1 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: da
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: nu
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: da
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite