Clește cu nasul ascuțit

Cod articol: 1841A-33
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
Tip produs Cleşte cu fălci plate

Identificare și clasificare

Cod articol 1841A-33
EAN / GTIN 4000896006380
Număr producător 1841A-33
L-Număr L60140 916
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Formă plată și rotundă, tăișuri călite inductiv
  • Variantă dreaptă
  • Duritate la tăiere: 60 HRC
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru)
  • Suprafaţă: cromat cu luciu intens
  • DIN ISO 5745
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 205 mm
  • Greutate netă (kg): 0.2 kg