7/16″ Tijă de impact, L=75 XZN DIN3126 E11.2 M8

Cod articol: 183X-75 M8
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 183X-75 M8
EAN / GTIN 4991644311330
Număr producător 183X-75 M8
L-Număr L60050 8571
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 75 mm
  • D1: 7,4 mm
  • Prindere intrare: 7/16″
  • Hexagon extern
  • M8
  • XZN
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden