Vesta ACCELERATE, Domnilor, Negru, Mărime XS

Cod articol: 18365-511-09 XS
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
Cod articol 18365-511-09 XS
EAN / GTIN 5711074657186
Număr producător 18365-511-09 XS
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Materialul elastic este elastic în toate direcțiile și oferă o libertate de mișcare de neegalat unde nimic nu se strânge sau se deranjează
  • Materialul elastic multifuncțional combină greutatea redusă cu durabilitatea foarte ridicată și este, de asemenea, impermeabil
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale
  • Cu un fermoar și o bandă de protecție împotriva intemperiilor în interior pentru a menține vântul
  • vizibilitate îmbunătățită în mediul înconjurător cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Cu un finisaj rezistent la apă
  • Material elastic suprem cu greutate redusă și durabilitate bună
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Betelie cu buton de reglare
  • Cu presiune și reflexe
  • Compoziție: 88% poliester/12% elastolefină
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 275 g / m²
  • ÎNTINDERE MAXIMĂ.
  • Circumferinta pieptului: 88 cm / 34,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Nu călcați
  • care nu este potrivit pentru curățarea uscată