Jacheta de iarnă ACCELERATE, Femei, Negru, Mărimea M

Cod articol: 18345-231-09 M
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
Cod articol 18345-231-09 M
EAN / GTIN 5711074684601
Număr producător 18345-231-09 M
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Special concepute și adaptate pentru femei
  • Permite pielii să respire, este rezistentă la vânt şi impermeabilă la apă cu cusături lipite.
  • Izolaţia CLIMASCOT® unică încălzeşte efectiv, este uşoară, moale şi poate fi strânsă într-un volum mic.
  • Glugă detașabilă, căptușită, cu corzi elastice reglabile
  • Cu un fermoar și o bandă de protecție împotriva intemperiei în interior, care ține vântul afară
  • Manșoane cu armătură CORDURA®
  • Fermoar în căptușeala din spate pentru atașarea printului / broderiei
  • Vizibilitate ridicată pentru cei din jur datorită elementelor reflectorizante.

Caracteristică:

  • Potrivire pentru femei
  • Respirabil, vânt și impermeabil
  • Cusăturile sunt lipite
  • Cu izolație ușoară CLIMASCOT®
  • Gluga este detașabilă, căptușită și echipată cu cabluri elastice reglabile
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunar interior cu fermoar
  • Suportul cărții de identitate este detașabil
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Căptușeală din fermoar la spate pentru logo/broderie
  • Manșoane cu armătură CORDURA®
  • Manșete striate (acoperite sub banda de protecție împotriva intemperiilor) pe încheieturi
  • Cu presiune și reflexe
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 210 g / m²
  • Ripstop. Coloană de apă > 10.000 mm în conformitate cu EN ISO 811. Se poate micșora până la 2%.
  • Circumferinta pieptului: 88 cm / 34,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 342 3/WP (2,103 CLO)
  • EN 343 3/1 (2,103 CLO)

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală