Cap radial pentru găurire şi frezare dublu

Cod articol: 182217
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
Cod articol 182217
EAN / GTIN 4069739296593
Număr producător 80.4020HYDVL3LIKDAP
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI40, montare radială, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 80.4020HYDVL3LIKDAP
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 80
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 20 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 115 mm
  • Lungimea funcției (WF): 75 mm
  • Mărime coadă: VDI40
  • Dimensiunea interfeței: Expansiune hidraulică Ø 20.0
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat