UniversalGrip nituri oarbe oțel / oțel 4.0 x 10, 250 bucăți

Cod articol: 1818485
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
Cod articol 1818485
EAN / GTIN 4007081129138
Număr producător 1818485
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

UniversalGrip - Conectorul PolyGrip pentru puncte de nituire greu accesibile
Utilizarea pieselor cu nas prelungit este recomandată pentru aplicații în care există foarte puțin spațiu pentru unealta de prelucrare din cauza designului (margini care interferează, adâncituri adânci). Cu toate acestea, o nit orb cu un mandrină extinsă este esențială pentru acest lucru. Nitul orb UniversalGrip este acum disponibil pentru aceste aplicații. UniversalGrip combină avantajele PolyGrip cu cele ale unui mandrină de nit extinsă și poate fi utilizat cu toate piesele noastre de nas cu lungimi speciale.

Domeniu de aplicare:
  • Puncte de nituri greu accesibile de orice fel, de exemplu nituri în profile
  • Nituire aproape de marginile componentelor
Avantajele UniversalGrip:
  • Mandrină lungă pentru nituri - permite utilizarea pieselor de nas extinse
  • Gamă largă de strângere - o dimensiune poate înlocui până la cinci dimensiuni standard
  • Economic - poate fi utilizat cu un dispozitiv standard și o muștiucă standard extinsă
  • Standardizare - chiar și pentru cerințe anuale mici

Caracteristică:

  • Diametrul burghiului: 4,1 mm
  • max. Interval de strângere: 6,5 mm
  • min. Interval de strângere: 1,5 mm
  • Materialul manșonului: Oţel, galvanizat
  • Materialul stiloului: Oţel, galvanizat
  • etanșe la gaz/apă: nu
  • răspândirea posibilă: nu
  • Lungime: 113 mm
  • Formă cap: Cap rotund plat
  • min. Lungime de prindere: 1,5 mm
  • max. Lungime de prindere: 6,5 mm
  • Diametrul capului: 8 mm