Set de prize 1/4″ 49-pc, UD-IN-IS-PH-PZ-TORX - XZN

Cod articol: 1815687
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 1815687
EAN / GTIN 4010886854433
Număr producător 1815687
L-Număr L60160 225
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu prize hexagonale lungi și scurte forjate, călite și călite, cu profil UD forjat, cu acționare manuală
Cu unelte de acționare din oțel vanadiu 31CrV3
În cutie de plastic
Dimensiuni: 275 x 150 x 42 mm
Cu GEDORE Check-Tool-System: verificare a completitudinii prin inserții de spumă cu 2 culori

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Lățimea totală [mm]: 275 mm
  • Înălțime totală [mm]: 42 mm
  • Adâncime totală [mm]: 150 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite