Pulover din fleece cu fermoar ACCELERATE, Femei, Verde iarbă/Verde, Mărime S

Cod articol: 18153-316-33303 S
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
Cod articol 18153-316-33303 S
EAN / GTIN 5711074677436
Număr producător 18153-316-33303 S
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Suprafața netedă a materialului fleece asigură faptul că murdăria și praful nu se blochează
  • Special concepute și adaptate pentru femei
  • Flexibil și suplu, guler înalt
  • Cu fermoar și bandă de protecție împotriva intemperiei în interior pentru a bloca mânecile elastice de vânt
  • și tiv

Caracteristică:

  • Potrivire pentru femei
  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Bandă elastică pe încheieturi și pe marginea inferioară
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 94% poliester/6% elastan
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 260 g / m²
  • Material fleece. Se poate micșora până la 3%.
  • Circumferinta pieptului: 82 cm / 32 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală