Pantaloni de lucru Craftsman Softshell D112

Cod articol: 180525139900D112
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Mărimi bărbaţi slim (înălţime 170 cm-174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Mărimi bărbaţi largi (înălţime 170 cm- 174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 112
Tip produs Pantaloni de protecţie la frig

Identificare și clasificare

Cod articol 180525139900D112
EAN / GTIN 7330509751886
Număr producător 180525139900D112
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, 3 straturi softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²
Buzunare
Buzunare la spate cu burduf
Buzunare de protecție a genunchiului
Buzunar pentru rigla ranforsat cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilouri
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru stilouri, buzunar pentru Flex-phone și două buzunare mari au fost unul este cu fermoar, buzunar detașabil pentru carte de identitate
Buzunar de inserție cu panou stretch
Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar

Detalii
Buzunar detașabil pentru carte de identitate
Suport pentru cuțit cu buton
Blocul cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a gambei cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Buclă în D în talie
Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură largă la spate

Funcționalitate
Material elastic în 2 direcții, material respirabil rezistent la vânt și apă, fără cusături lipite, ceea ce face ca haina să fie foarte rezistentă la apă

Reflex
Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la picior, Detaliu reflectorizant pe picioare

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, Buzunare pentru cuie întărite, buzunare pentru cuțite de chit, buzunare pentru cuțite de chit, buzunare din spate și spate pe partea inferioară a piciorului

Finisaj
Bucată pentru picior cu întărire pe spate

Descriere:

  • Pantaloni de meșteșugar super suplu și foarte confortabili, confecționați din țesătură softshell cu elasticitate în 2 direcții
  • Grație țesăturii softshell, pantalonii au o elasticitate moale și confortabilă și sunt complet rezistenți la vânt, ceea ce îi face ideali pentru activități în aer liber la temperaturi mai scăzute
  • Și pentru că sunt, de asemenea, rezistenți la apă, acești pantaloni de meșteșugar sunt potriviți și pentru condiții umede
  • În plus, pantalonii au o serie de detalii inteligente și funcționale, cum ar fi buzunarele pentru cuie ranforsate CORDURA®, buzunare suplimentare cu fermoar pentru depozitare în siguranță, un buzunar ușor accesibil din material stretch, potrivit pentru majoritatea telefoanelor mobile și ornamente reflectorizante negre, discrete, pe vițel

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032