Foarfecă de tăiat diagonale pentru sarcini grele

Cod articol: 1802-11
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 1802-11
EAN / GTIN 4000896006038
Număr producător 1802-11
L-Număr L60140 1975
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Clasa de performanță H
(coarde de pian, sârmă din oțel călit)
  • Forță exercitată redusă prin deplasarea punctului de rotație față de tăiș
  • Variantă constructivă forjată
  • Articulație fără joc cu mers ușor
  • Articulație suprapusă
  • Tăișuri călite inductiv cu ascuțire
  • Duritate la tăiere: 64 HRC
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru)
  • Suprafaţă: cromat cu luciu intens
  • DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 160 mm
  • Greutate netă (kg): 0.17 kg