Mâner de tragere din oțel inoxidabil

Cod articol: 179NX-06
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
Tip produs Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 179NX-06
EAN / GTIN 4000896216727
Număr producător 179NX-06
L-Număr L60140 6104
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Mâner de deplasare din oțel inoxidabil
    Pentru cărucioarele pentru atelier HAZET Asistent 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL
  • Cuplu de strângere: 10 Nm
  • Made in Germany
Declinarea răspunderiiPiesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.