Unitate de întreținere 2 părți „GA”, recipient din policarbonat, BG 300, G3/8, 1, 5-9 bar, HA

Cod articol: 178492
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 178492
EAN / GTIN 4047322666893
Număr producător 178492
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Unitate de întreținere din 2 piese „GA” cu recipient din policarbonat și coș de protecție, 5 µm, BG 300, G3/8, PE max. 10 bar, interval de reglare 1, 5 - 9 bar, supapă de evacuare HA. Unități de întreținere din două părți, compuse dintr-un regulator de presiune cu membrană independent de presiunea de admisie, cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal și un lubrifiant proporțional.

Caracteristică:

  • A: 128,5 mm
  • B: 247,0 mm
  • C: 89,0 mm
  • D: 158,0 mm
  • BG: 300
  • Serie: GA
  • Carcasă: Aluminiu turnat sub presiune
  • Filet: G3/8
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • Debit: 2000 l/min
  • capac cu arc: POM
  • Suport pentru picurare: Alamă/POM
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Domeniu de reglare max.: 9 bar
  • Domeniu de reglare min.: 1,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 10 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar