Regulator de presiune „GA”, inclusiv manometru, BG 600, G 3/4, 0, 5 - 9 bar

Cod articol: 178454
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 178454
EAN / GTIN 4047322666510
Număr producător 178454
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „GA”, inclusiv manometru și suport de fixare, BG 600, G 3/4, presiune de intrare max. 10 bar, interval de reglare 0, 5 - 9 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.

Caracteristică:

  • A: 100,0 mm
  • B: 179,5 mm
  • C: 129,0 mm
  • D: 50,5 mm
  • BG: 600
  • Serie: GA
  • Carcasă: Aluminiu turnat sub presiune
  • Filet: G3/4
  • Debit: 6000 l/min
  • capac cu arc: Aliaj de aluminiu
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 9 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 10 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă