Cutie cu sortiment de conectori rapizi „universal short”

Cod articol.: 178046
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 178046
EAN / GTIN 4047322663328
Număr producător 178046
L-Număr L00970 138854
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cutie cu sortiment de conectori rapizi „universal short”. Cutie de sortare din plastic practică, robustă și de înaltă calitate, cu conectori rapizi din seria noastră „universal short”. Cu cele mai comune variante, se pot combina între ele o multitudine de tipuri de filete și racorduri pentru furtunuri. Toate inserțiile sunt marcate cu numerele de articol, dimensiunile filetului și racordurile pentru furtunuri ale pieselor incluse. Dotare: Compartiment 01, 20 x 153281 = Racord dreapta cu filet, filet 1/8, Ø furtun 6 Compartiment 02, 20 x 153283 = Racord dreapta cu filet, filet 1/4, Ø furtun 6 Compartiment 03, 20 x 153284 = Racord cu filet drept, filet 1/4, Ø furtun 8 Compartiment 04, 10 x 153288 = Racord cu filet drept, filet 3/8, Ø furtun 10 Compartiment 05, 10 x 153292 = Racord cu filet unghiular, filet 1/8, Ø furtun 6 compartiment 06, 10 x 153294 = Racord cu filet unghiular, filet 1/4, Ø furtun 6 compartiment 07, 10 x 153295 = Racord cu filet unghiular, filet 1/4, Ø furtun 8 compartiment 08, 05 x 153298 = racord unghiular, filet 3/8, Ø furtun 10 compartiment 09, 10 x 153308 = racord în T, filet 1/8, Ø furtun 6 compartiment 10, 07 x 153310 = racord în T, filet 1/4, Ø furtun 6 compartiment 11, 07 x 153311 = racord T cu filet, filet 1/4, Ø furtun 8 compartiment 12, 05 x 153314 = racord T cu filet, filet 3/8, Ø furtun 10 inclus, 01 x 159762 = distribuitor în cruce

Caracteristică:

  • Serie: universal scurt
  • Mediu: Aer comprimat, apă
  • Material: Alamă nichelată
  • Descriere: Cutie pentru sortiment „universal short” cu echipare redusă
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, automotive, textile și ambalare, vid
  • Presiune de lucru max.: 20 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,99 bar
  • Furtun recomandat: PA, PU, PTFE
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C