Descriere:
Unitate de alimentare tip S
Seria 178 - Accesorii standard și opționale pentru Surftest SJ-220 / SJ-310
Unitatea de acționare S-design pentru testul de suprafață SJ-210, SJ-220 și SJ-310 permite măsurători transversale ale profilului.<br /><br />Aceasta vă oferă următoarele avantaje:
<ul>
<li>Este compatibil cu sistemele convenționale Surftest SJ-210, SJ-220 și SJ-310.</li>
<li>Puteți să îl conectați pur și simplu la unitatea de afișare și să îl activați în meniu.</li>
<li>O aplicație tipică ar fi poziționarea tipului S pe rulmentul unui arbore cotit, așa cum se arată în imaginea de mai jos. Odată pornit, tipul S se deplasează pe suprafață în unghi drept față de propria axă și măsoară astfel rugozitatea în direcția axială a rulmentului arborelui cotit. <br />Funcția de scanare transversală simplifică măsurarea rugozității suprafeței în multe zone în care sistemele convenționale de măsurare în direcția longitudinală au avut anterior probleme.</li>
<li>Domeniul de măsurare 5,6 mm, vârful sondei 2 µm/60°</li>
</ul>
Caracteristică:
- Numărul vechi al articolului: 178-234-3