G-Sealed piuliță nit orb din oțel plat cu cap rotund M4 x 6 x 15, 500 bucăți

Cod articol: 1758507
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1758507
EAN / GTIN 4007081119283
Număr producător 1758507
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Piulița nitului orb G-Sealed are un strat suplimentar de acoperire prealabilă și, prin urmare, oferă o rezistență excepțională. G-Sealed este o acoperire prealabilă nereactivă care se aplică pentru a crea o etanșare sub cap pentru piulițele cu nit orb, știfturile cu piuliță cu nit orb și niturile orb. G-Sealed poate fi utilizat în multe aplicații, dar este potrivit în special pentru industria auto datorită rezistenței sale termice și chimice excelente. Acoperirea nu este reactivă și nu se întărește și este, de asemenea, uscată, elastică și antiderapantă. Conectorul asigură imediat (etanșarea) imediat după instalare. Piulițele cu nit orb G-Sealed au o bună rezistență termică și chimică și pot fi utilizate pentru materiale metalice și nemetalice. Un alt avantaj al conectorului este că nu necesită etichetare și, prin urmare, nu este periculos sau dăunător pentru mediu.

Caracteristică:

  • Diametrul arborelui: 6 mm
  • Inserție filetată: 4
  • Lungimea filetului: 6 mm