Decalaj cap ax frezare și găurire axială

Cod articol: 175642
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
Cod articol 175642
EAN / GTIN 4069739271842
Număr producător 50.40VX4VL3LIKI1
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI40, montare axială cu axe decalate, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 50.40VX4VL3LIKI1
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 78
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:2
  • Lungimea cantileverului (LPR): 115 mm
  • Lungimea funcției (WF): 111 mm
  • Mărime coadă: VDI40
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX4
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat