Birdie fără baterie / fără încărcător în L-Boxx, 1 buc

Cod articol.: 1746719
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1746719
EAN / GTIN 4007081111966
Număr producător 1746719
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

BIRDIE

Noul nostru membru al familiei CAS. Este mic, este ușor, este rapid - și asta nu este tot.
Cu noul Birdie, am dezvoltat cea mai mică și mai ușoară unealtă de nituire oarbă cu acumulator din clasa sa de performanță. De asemenea, are un design ergonomic cu un centru de greutate echilibrat și un mâner antiderapant, ușor de prins. Lucrul fără oboseală este pre-programat aici!
Unealta de nituire acoperă, de asemenea, o suprafață mare de lucru: Cu o forță de apăsare de 10.000 N și o cursă a sculei de 25 mm, Birdie prelucrează cu ușurință nituri oarbe cu un diametru de până la 5 mm în toate materialele. Și, la fel ca seria Bird Pro, Birdie funcționează cu bateriile reîncărcabile încercate și testate de pe platforma CAS a diferiților producători.
Birdie nu numai că impresionează prin dimensiunea și greutatea sa, dar a fost echipat și cu cea mai recentă și inovatoare tehnologie. Instrumentul de nituire orb oferă, prin urmare, flexibilitate în timpul lucrului și beneficii unice.

Avantajele BIRDIE dintr-o privire
  • Greutate redusă: Cu doar 900 g fără baterie, Birdie este cea mai mică și cea mai ușoară nituire fără fir din clasa sa și garantează o muncă fără oboseală
  • Domeniu mare de lucru: Forță de apăsare de 10 kN și cursă a sculei de 25 mm, potrivită și pentru nituri foarte lungi
  • Design ergonomic: Mic și la îndemână
  • Fără scule - schimbare rapidă: Schimbare extrem de rapidă și ușoară a matriței și întreținere a fălcilor mandrinei
  • Piesă de nas colorată: Piesele de nas colorate facilitează identificarea nitului orb utilizat
  • Funcție de filetare dovedită: Economisire de energie datorită ciclului de setare mai scurt
  • Tehnologie de ultimă generație a bateriei: Sistemul Cordless Alliance - 100% compatibil
  • Aproape fără uzură: datorită motorului BLDC
  • Recipientul de colectare transparent permite monitorizarea constantă a cantității rămase de umplere a mandrinei
  • Lumina de lucru poziționată precis permite o setare fiabilă în orice condiții de iluminare.
  • Gamă de fixare: Nituri oarbe până la Ø 5 mm în toate materialele, aluminiu până la Ø 6 mm (mandrină max. Ø 3,5 mm)
Date tehnice:
  • Greutate fără acumulator: 900g
  • Greutate incl. acumulator: 1,3 kg (baterie 2,0 Ah)
  • Cursa dispozitivului: 25 mm
  • Forţă de apăsare: 10.000N
  • Acţionare: Motor cu curent continuu (BLDC)

Caracteristică:

  • Forţă de apăsare: 10000N
  • Greutate cu acumulator: 1,35kg
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Cursa dispozitivului: 25 mm
  • Tip de aparat (WEEE): Aparate mici pentru uz exclusiv în gospodării, altele decât gospodăriile particulare
  • Lungime: 370 mm
  • Înălţime: 90 mm