1.1/2″ Cheie cu soclu cu impact (inch) 3.3/4”

Cod articol: 17400A 3.3/4
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
  • Pătrat de antrenare: 1.1/2
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
Pătrat de antrenare 1.1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 17400A 3.3/4
EAN / GTIN 4991644465972
Număr producător 17400A 3.3/4
L-Număr L60050 8027
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 112 mm
  • Dimensiune D2: 127 mm
  • D1: 135 mm
  • Lungime: 52 mm
  • Prindere intrare: 1.1/2″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 3.3/4″
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden