Hanorac cu glugă și fermoar ADVANCED, Unisex, Negru, Mărimea M

Cod articol: 17384-319-09 M
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
Cod articol 17384-319-09 M
EAN / GTIN 5711074605309
Număr producător 17384-319-09 M
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Cu un fermoar și o bandă de protecție împotriva intemperiei în interior, care ține vântul afară
  • Hota cu elastic reglabil
  • Elastic reglabil la tiv
  • materialul de pe piept este potrivit pentru imprimare

Caracteristică:

  • Premium
  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunare frontale
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Glugă cu corzi elastice reglabile
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Compoziție: 69% bumbac/26% poliester/5% elastan
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 380 g / m²
  • Țesătură tricotată.
  • Circumferinta pieptului: 100 cm / 39,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală