Set de chei inelare cu două capete, deschise, în modul 1/3 ES

Cod articol: 1731157
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 1731157
EAN / GTIN 4010886840306
Număr producător 1731157
L-Număr L60160 75
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Livrat în module de 1500 ES
Fabricat din plastic ABS rezistent la impact, cu granulație neagră
Rezistent la ulei și acid
Care unealtă este rezistentă la alunecare în locașul propriu, ușor de îndepărtat datorită mânerelor încastrate.

Caracteristică:

  • Depozitare: Modul de plastic ES
  • Lățimea totală [mm]: 315 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • Material: plastic ABS
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu